Kabelska vezica BM odpenjajuča 7,6mm 200mm najlon prirodna [BR2076 - BM BR2076]

ŠIFRA 1124543 EAN 8013629251885 BM BR2076 - BM BR2076
Kabelska vezica BM za višekratnu uporabu, 7,6 mm 200 mm najlon NB
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Izvedba: odpenjajoča
  • Širina trake (mm): 7,6
  • Duljina remena (mm): 200
  • Materijal: najlon
  • Boja: Prirodna boja
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.