Kabelska vezica BM odpenjajuča 7,6mm 300mm najlon prirodna [BR3076 - BM BR3076]
- Linija proizvoda: BM
- Izvedba: odpenjajoča
- Širina trake (mm): 7,6
- Duljina remena (mm): 300
- Materijal: najlon
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.