Kabelska vezica BM (pak = 100 kom.) 2,5mm 100mm prirodna [B1025 - BM B1025]

ŠIFRA 1089489 EAN 8013629110250 BM B1025 - BM B1025
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 2,5 mm x 100 mm. Boja: bijela Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 2,5
  • Duljina remena (mm): 100
  • Boja: Prirodna boja
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.