Kabelska vezica BM (pak = 100 kom.) 3,6mm 370mm najlon prirodna [B3736 - BM B3736]

ŠIFRA 1118163 EAN 8013629137363 BM B3736 - BM B3736
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 3,6 x 370 mm Boja: bijela Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 3,6
  • Duljina remena (mm): 370
  • Materijal: najlon
  • Boja: Prirodna boja
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.