Kabelska vezica BM (pak = 100 kom.) 4,8mm 190mm BIJ [B1948 - BM B1948]

ŠIFRA 2608975 EAN 8013629119482 BM B1948 - BM B1948
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 4,8 mm x 190 mm. Boja: bijela Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 4,8
  • Duljina remena (mm): 190
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.