Kabelska vezica BM (pak = 100 kom.) 4,8mm 250mm najlon prirodna [B2548 - BM B2548]

ŠIFRA 1105030 EAN 8013629125483 BM B2548 - BM B2548
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 4,8 mm x 250 mm. Boja: bijela Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 4,8
  • Duljina remena (mm): 250
  • Materijal: najlon
  • Boja: Prirodna boja
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.