Kabelska vezica BM (pak = 100 kom.) 4,8mm 390mm najlon prirodna [B3948 - BM B3948]
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 4,8
- Duljina remena (mm): 390
- Materijal: najlon
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.