Kabelska vezica BM (pak = 100 kom.) 7,6mm 300mm CRN [N2976 - BM N2976]

ŠIFRA 1104903 EAN 8013629229761 BM N2976 - BM N2976
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 7,6 x 300 mm. Boja: crna Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 7,6
  • Duljina remena (mm): 300
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.