Kabelska vezica Hellermanntyton T18R-PA66W-BK Unutarnje nazubljenje 2,5mm 100mm CRN UV stab.ASTM D6779 [111-01960 - T18R-PA66W-BK]

ŠIFRA 2783747 EAN 4031026104294 Hellermanntyton 111-01960 - T18R-PA66W-BK
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Izvedba: Notranji zobniki
  • Širina trake (mm): 2,5
  • Duljina remena (mm): 100
  • Boja: Crna
  • UV stabilno prema ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.