Kabelska vezica Hellermanntyton T50M-PA66W-BK Unutarnje nazubljenje 4,6mm 245mm CRN UV stab.ASTM D6779 [111-06206 - T50M-PA66W-BK]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Izvedba: Notranji zobniki
- Širina trake (mm): 4,6
- Duljina remena (mm): 245
- Boja: Crna
- UV stabilno prema ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.