Kabelska vezica Lapp Quick tie 120mm 3,5mm CRN [61721101]

ŠIFRA 2744722 EAN 4044777304370 LAPP 61721101
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Lapp
  • Širina trake (mm): 120
  • Duljina remena (mm): 3,5
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.