Kabelska vezica Lapp Quick tie 240mm 3,8mm CRN [61721102]

ŠIFRA 2744689 EAN 4044777304387 LAPP 61721102
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Lapp
  • Širina trake (mm): 240
  • Duljina remena (mm): 3,8
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.