Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 9mm 780mm najlon prirodna [SEL.2.143R]

ŠIFRA 2737709 EAN 8014748305381 SapiSelco SEL.2.143R
Kabelska vezica SapiSelco 9 mm 780 mm najlon BIJELO PROZIRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SapiSelco
  • Širina trake (mm): 9
  • Duljina remena (mm): 780
  • Materijal: najlon
  • Boja: Prirodna boja
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.