Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) odpenjajuča 4,4mm 320mm PE CRV [CLT.10.2129R]
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Izvedba: odpenjajoča
- Širina trake (mm): 4,4
- Duljina remena (mm): 320
- Materijal: PE
- Boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.