Kabelska obujmica ELBRUS OBM U 25 JEDNOSTRUKA Plastika SIV 25mm [OU25E]

ŠIFRA 1146254 EAN 3830006268596 ELBRUS OU25E
OBUJMICA OBM U 25 JEDNOSTRUKA PVC SIVA 25 mm OU25E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELBRUS
  • Materijal: Plastika
  • Boja: siva
  • Unutarnji promjer (mm): 25
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.