Kabelska obujmica TRITECH OBUJMICA PNS-16 (pak. 100 komada) Plastika SIV 16mm [PNS-16 - 187]

ŠIFRA 2623439 EAN 3830012671878 TRITECH PNS-16 - 187
Kabelska obujmica TRITECH SKOBA PNS-16 PVC SIVA 16 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TRITECH
  • Materijal: Plastika
  • Boja: siva
  • Unutarnji promjer (mm): 16
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.