Kabelska vezica BM 3,6mm 140mm najlon CRN [N1436 - BM N1436]
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 3,6
- Duljina remena (mm): 140
- Materijal: najlon
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.