Kabelska vezica Obo Bettermann 2331832 Vanjsko nazubljenje 3,6mm 150mm Plastika CRN UV stab.ASTM D6779 [2331832 - 565 3.6x150 SWUV]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Zunanji zobnik
- Širina trake (mm): 3,6
- Duljina remena (mm): 150
- Materijal: Umetna masa
- Boja: Crna
- UV stabilno prema ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.