Kabelska vezica Obo Bettermann 2331868 Vanjsko nazubljenje 4,8mm 160mm Plastika CRN UV stab.ASTM D6779 [2331868 - 565 4.8x160 SWUV]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Zunanji zobnik
- Širina trake (mm): 4,8
- Duljina remena (mm): 160
- Materijal: Umetna masa
- Boja: Crna
- UV stabilno prema ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.