Kabelska obujmica Obo Bettermann 2056N SAS 12 A2 8-12mm Inoks Inoks [1167014 - 2056N SAS 12 A2]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Područje zatezanja (mm): 8-12
- Materijal stezaljke: Nehrđajući čelik
- Materijal vijka: Nehrđajući čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.