Kabelska obujmica Obo Bettermann 2056N SAS 8 A2 4-8mm Inoks Inoks [1167006 - 2056N SAS 8 A2]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Područje zatezanja (mm): 4-8
- Materijal stezaljke: Nehrđajući čelik
- Materijal vijka: Nehrđajući čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.