Gumena stezaljka nVent CADDY 400059 SUPERFIX čelik Pokositreno 32mm 35mm [400059 - SXE035]
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Materijal: Čelik
- Površina: Pokositreno
- Unutarnji promjer (mm): 32
- Vanjski promjer (mm): 35
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.