Gumena stezaljka nVent CADDY 400072 SUPERFIX 63-67 čelik Pokositreno CRN 63mm 67mm [400072]
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Materijal: Čelik
- Površina: Pokositreno
- Boja: Crna
- Unutarnji promjer (mm): 63
- Vanjski promjer (mm): 67
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.