Pričvrsna stezaljka nVent CADDY 335030 Stezanje 30mm 600mm čelik [335030 - 5600HD]
ŠIFRA 2725882
EAN 8711893350302
ERICO EUROPE
335030 - 5600HD
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Vrsta pričvršćivanja: Stezanje
- Prikladno za debljinu prirubnice (mm): 30
- Promjer cijevi/kabela (mm): 600
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.