Pričvrsna stezaljka nVent CADDY VJEŠALICA 175120 12EP58 Stezanje 14mm 22-30mm čelik [175120 - 12P58]
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Vrsta pričvršćivanja: Stezanje
- Prikladno za debljinu prirubnice (mm): 14
- Promjer cijevi/kabela (mm): 22-30
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.