Pričvrsna stezaljka Obo Bettermann 1483907 Stezanje 2-4mm 10-10mm čelik [1483907 - BCC 2-4 D11]
ŠIFRA 2752919
EAN 4012196503391
Obo Bettermann
1483907 - BCC 2-4 D11
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vrsta pričvršćivanja: Stezanje
- Prikladno za debljinu prirubnice (mm): 2-4
- Promjer cijevi/kabela (mm): 10-10
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.