Pričvrsna stezaljka Obo Bettermann 1483937 Stezanje 4-7mm 10-10mm čelik [1483937 - BCC 4-7 D11]
ŠIFRA 2752927
EAN 4012196503513
Obo Bettermann
1483937 - BCC 4-7 D11
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vrsta pričvršćivanja: Stezanje
- Prikladno za debljinu prirubnice (mm): 4-7
- Promjer cijevi/kabela (mm): 10-10
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.