Pričvrsna stezaljka Obo Bettermann 1483965 Stezanje 8-12mm 10-10mm čelik [1483965 - BCC 8-12 D11]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vrsta pričvršćivanja: Stezanje
- Prikladno za debljinu prirubnice (mm): 8-12
- Promjer cijevi/kabela (mm): 10-10
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.