Kućište Obo Bettermann Mx 080705 CR3 80mm 75mm 57mm ALU IP66 [2011381 - Mx 080705 CR3]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 80
- Visina (mm): 75
- Dubina (mm): 57
- Matarijal kućišta: Aluminij
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.