Kućište RITTAL 254mm 111mm 180mm Polikarbonat IP66 [9521100 - PK 9521.100]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Širina (mm): 254
- Visina (mm): 111
- Dubina (mm): 180
- Matarijal kućišta: Polikarbonat
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.