Kućište RITTAL 360mm 254mm 111mm Polikarbonat IP66 [9523100 - PK 9523.100]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Širina (mm): 360
- Visina (mm): 254
- Dubina (mm): 111
- Matarijal kućišta: Polikarbonat
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.