Kućište RITTAL Nadžbukno 150mm 150mm 120mm Inoks IP66 [1527010 - KL 1527.010]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Izvedba: Nadžbukno
- Širina (mm): 150
- Visina (mm): 150
- Dubina (mm): 120
- Matarijal kućišta: Nehrđajući čelik
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.