Kućište, priključni ormar RITTAL Nadžbukno SIV 150mm 150mm 120mm IP66 [1500000 - KX 1500.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Način montaže: Nadžbukno
- Boja: siva
- Dužina (mm): 150
- Širina (mm): 150
- Dubina (mm): 120
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.