Kućište, priključni ormar RITTAL Nadžbukno SIV 400mm 400mm 120mm IP66 [1511000 - KX 1511.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Način montaže: Nadžbukno
- Boja: siva
- Dužina (mm): 400
- Širina (mm): 400
- Dubina (mm): 120
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.