Kućište GEWISS 42T 300mm 200mm 40mm Plastika IP41 [GW42004]
- Linija proizvoda: GEWISS 42T
- Širina (mm): 300
- Visina (mm): 200
- Dubina (mm): 40
- Matarijal kućišta: Plastika
- Vrsta zaštite (IP): IP41
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.