Kućište GEWISS 42T 400mm 300mm 80mm Plastika IP41 [GW42009]
- Linija proizvoda: GEWISS 42T
- Širina (mm): 400
- Visina (mm): 300
- Dubina (mm): 80
- Matarijal kućišta: Plastika
- Vrsta zaštite (IP): IP41
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.