Kućište Jung Nadžbukno 85mm 85mm 47mm BE [CD581AW]

ŠIFRA 2705311 EAN 4011377051300 JUNG CD581AW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Jung
  • Izvedba: Nadžbukno
  • Širina (mm): 85
  • Visina (mm): 85
  • Dubina (mm): 47
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.