Kućište Plastron 200mm 120mm 75mm Plastika IP65 [5001156 - PT 200/120/75]

ŠIFRA 1162717 EAN 3830023515055 PLASTRON 5001156 - PT 200/120/75
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Plastron
  • Širina (mm): 200
  • Visina (mm): 120
  • Dubina (mm): 75
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.