Kućište Plastron 360mm 160mm 90mm ALU IP66 [5011361 - MBA361690]
- Linija proizvoda: Plastron
- Širina (mm): 360
- Visina (mm): 160
- Dubina (mm): 90
- Matarijal kućišta: Aluminij
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.