Kućište, priključni ormar RITTAL E-box Nadžbukno SIV 800mm 300mm 155mm IP66 [1579000 - KX 1579.000]
ŠIFRA 2782721
EAN 4028177816657
RITTAL
1579000 - KX 1579.000
KX OHIŠJE E-BOX 300X800X155 MM, Jeklena pločevina, RAL 7035, IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Način montaže: Nadžbukno
- Boja: siva
- Dužina (mm): 800
- Širina (mm): 300
- Dubina (mm): 155
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.