Kućište, priključni ormar SPACIAL Nadžbukno SIV 150mm 200mm 80mm IP66 [NSYSBM15208]
- Linija proizvoda: SPACIAL
- Način montaže: Nadžbukno
- Boja: siva
- Dužina (mm): 150
- Širina (mm): 200
- Dubina (mm): 80
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.