Kućište, priključni ormar SPACIAL Nadžbukno SIV 200mm 300mm 80mm IP66 [NSYSBM20308]

ŠIFRA 2735752 EAN 3606480520068 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSBM20308
Metalni ind. ormar s običnim vratima V 200 x Š 300 x G 80 IP66 IK10 RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SPACIAL
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Boja: siva
  • Dužina (mm): 200
  • Širina (mm): 300
  • Dubina (mm): 80
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.