Kućište, priključni ormar SPACIAL Nadžbukno SIV 500mm 300mm 120mm IP66 [NSYSBM305012]

ŠIFRA 2776181 EAN 3606480520228 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSBM305012
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SPACIAL
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Boja: siva
  • Dužina (mm): 500
  • Širina (mm): 300
  • Dubina (mm): 120
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.