Kućište, priključni ormar SPACIAL Nadžbukno SIV 600mm 300mm 120mm IP66 [NSYSBM306012]
- Linija proizvoda: SPACIAL
- Način montaže: Nadžbukno
- Boja: siva
- Dužina (mm): 600
- Širina (mm): 300
- Dubina (mm): 120
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.