Kućište RITTAL 110mm 180mm 90mm Polikarbonat IP66 [9514000 - PK 9514.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Širina (mm): 110
- Visina (mm): 180
- Dubina (mm): 90
- Matarijal kućišta: Polikarbonat
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.