Kućište RITTAL 130mm 130mm 75mm Polikarbonat IP66 [9510000 - PK 9510.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Širina (mm): 130
- Visina (mm): 130
- Dubina (mm): 75
- Matarijal kućišta: Polikarbonat
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.