Kućište RITTAL 150mm 150mm 80mm Inoks IP66 [1521010 - KL 1521.010]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Širina (mm): 150
- Visina (mm): 150
- Dubina (mm): 80
- Matarijal kućišta: Nehrđajući čelik
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.