Kućište RITTAL 182mm 180mm 90mm Polikarbonat IP66 [9517000 - PK 9517.000]

ŠIFRA 2703452 EAN 4028177139619 RITTAL 9517000 - PK 9517.000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Širina (mm): 182
  • Visina (mm): 180
  • Dubina (mm): 90
  • Matarijal kućišta: Polikarbonat
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.