Kućište RITTAL 200mm 200mm 80mm metal IP66 [1523010 - KL 1523.010]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Širina (mm): 200
- Visina (mm): 200
- Dubina (mm): 80
- Matarijal kućišta: Metalno
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.