Kućište RITTAL 300mm 200mm 80mm Inoks IP66 [1524010 - KL 1524.010]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Širina (mm): 300
- Visina (mm): 200
- Dubina (mm): 80
- Matarijal kućišta: Nehrđajući čelik
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.